Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

St. zinklamel, EUROFAST extra EDS-BZTHD boorpunt

St. zinklamel, EUROFAST extra EDS-BZTHD boorpunt

Art.-nr. 0838848220

EAN 4052712087547

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
St. zinklamel, EUROFAST extra EDS-BZTHD boorpunt

Art.-nr. 0838848220

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For fastening roof sheeting and insulation materials on trapezoidal steel sheets up to 3.0 mm. Case-hardened steel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

220 mm

Boorpuntlengte (lp)

6,25 mm

Kopdiameter (dk)

10,5 mm

Kophoogte (dk)

4,25 mm

Koptype

Zeskant borgringkop

Vorm van de punt

Boorpunt

Schroefdraadontwerp

Deeldraad met draad onder de kop

Schroefdraadlengte (schroefdraad plaatschroef) (l2)

120 mm

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

SW8

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord

2 x 1,5 mm

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Zinc flake, zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Goedkeuring

ETA-06/0007

Geschikt voor ondergrond

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie