Afstandsstuk vierkant Voor MTH-balkklemmen
Afstandshouder voor MTH balkklem, staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor het egaliseren van verschillende flensdikten kunnen tot drie extra afstandsschijven met een totale dikte van max. 15 mm tussen de balkklemmen en de verbindingsplaten worden geplaatst.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor schroef | M10 |
Binnendiameter (d1) | 11 mm |
Lengte (l1) | 36 mm |
Breedte (b1) | 41 mm |
Dikte (h1) | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |