Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spuitfles

Sproeitank egaliserend afdichtmiddel
SPRFLS-DI-EGALIMIDDEL-LEEG-500ML

Art.-nr. 0891502004

EAN 4053479029764

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spuitfles

Art.-nr. 0891502004
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
Lege houder met nevelspuit egaliserend afdichtmiddel

Naturelkleurige, breukvrije tank


  • Goede stabiliteit

  • Zichtbaar vulniveau


Met 100 ml schaalverdeling



Vergrendelbaar regelmondstuk voor spuitinstelling van nevel tot straal.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De sproeifles is geschikt voor het aanbrengen van egaliserend afdichtmiddel, art.nr. 0893 3

Materiaal

HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen

Kleur

Natuurlijk

Diameter

75 mm

Hoogte

160 mm

Inhoud

500 ml

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie