Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spuitfles 360°

Spuitbus 360 graden
SPUITFLES 360GR

Art.-nr. 0891502360
EAN 4050641822550

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Aanzuigsysteem is bestand tegen oplosmiddelen en maakt 360° spuiten mogelijk

Speciaal aanzuigsysteem maakt 360° spuiten mogelijk


Voor betrouwbaar boven het hoofd, diagonaal en verticaal werken.



Ergonomische, robuuste spuitkop met lange handgreep


  • Minder vermoeiend werken door geringe bedieningskracht

  • Kan gemakkelijk met drie vingers worden bediend


Afsluitbaar regelmondstuk tot een zuigerdruk van 15 bar


  • Alle instellingen mogelijk, van nevel tot straal

  • Voorkomt dat de chemische stof tijdens het vervoer wegloopt


Transparante, onbreekbare houder van 0,5 liter


  • Zichtbaar is hoe vol de houder is

  • Goede stabiliteit door conische vorm


Schaalverdeling in stappen van 100 ml


Handig hulpmiddel bij vullen en mengen.



Beschrijfbaar etiket


  • Ruimte voor vermelden van de inhoud

  • Extra velden voor veiligheidsinstructies
Opmerking

Geschikt voor minerale, alkalische, basische en olieachtige Würth-producten. Niet geschikt voor harsverwijderaar, acetonreiniger en onderdelen- en montagereiniger 1A.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor industrie, nijverheid en werkplaats. Ideaal voor het reinigen van auto's en vrachtwagens (interieurreiniging, trommel- en schijfremmen), voor chassisreiniging, motorverzegeling, gereedschapsonderhoud, corrosiebescherming, oppervlaktebehandeling, machine- en metaalreiniging.

Materiaal

Polypropyleen/polyethyleen

Kleur

glashelder, mat

Buitendiameter

133 mm

Hoogte

256 mm

Leeggewicht

130 g

Inhoud

500 ml

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Labels met gevarensymbolen

STICKER_GEVSYMB_SPUITFL

Voor het labelen van sproeiflessen en pompnevelspuiten
x 5 st
Standaard markeerstift

PERMANENT MARKER-ZWART-(1,5-3MM)

Water- en schuurbestendig
x 5 st