Protecteur peinture
Polish
LUSTRANT PULVERISABLE PULVE 500 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Temps minimum requis
- Le véhicule a le même aspect que s'il venait d'être lustré
- Sans silicone
Fiches de données de sécurité(X)
Pulvériser et polir avec un chiffon sec
Contenu | 0.5 L |
Odeur/parfum | Mielleux |
Couleur | Bleu |
Type de récipient | Pulvérisateur manuel |
Densité/conditions | 1 g/cm³ / à 20°C |
Conditions de densité | à 20°C |
Valeur de pH/conditions | 7,5 / à 20°C |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!