Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sproeifles

SPUITFLES-500ML

Art.-nr. 0891502002

EAN 4050641966278

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sproeifles

Art.-nr. 0891502002
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
Voor gebruiksvriendelijk aanbrengen van vloeistoffen

Naturelkleurige, breukvrije tank


Gemakkelijk leesbaar vulpeil



Maatverdeling in 100 ml en 200 ml onderverdelingen


Handig hulpmiddel bij vullen en mengen



Beschrijfbaar etiket


  • Ruimte voor vermelden van de vloeistof waarmee wordt gevuld

  • Extra velden voor veiligheidsinstructies

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PE - Polyethyleen

Kleur

Natuurlijk

Hoogte

220 mm

Inhoud

500 ml

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Labels met gevarensymbolen

STICKER_GEVSYMB_SPUITFL

Voor het labelen van sproeiflessen en pompnevelspuiten
x 5 st
Standaard markeerstift

PERMANENT MARKER-ZWART-(1,5-3MM)

Water- en schuurbestendig
x 5 st
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
Reserveonderdelen voor dit product:
spuitpistool Voor lege reservoirs

SPROEIPISTOOL-500ML

x 3 st