Sproeiersysteemslang
Sproeiersysteemslang met gevlochten mantel
SLANG-PVC-VERSTERKT-TRANSP-15M-4,5X8
Art.-nr. 089584580
EAN 4011231840910
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: PVC met weefsel
Hogere drukweerstand (met name koplampreinigingssystemen met hogedrukwerking)
Op rol voor ORSY10 afrolsysteem
Datasheets(X)
Ruitenwisserslang, koplampreinigingssysteem
Binnendiameter | 4,5 mm |
Buitendiameter | 8,0 mm |
Lengte | 15 m |
Materiaal | Polyvinylchloride - vezelversterkt PVC |
Kleur | Transparant |
Max. temperatuurbestendigheid | 65 °C |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |