Sproei/extractiemachine SEG 10-2
Sproei-/extractiemachine SEG 10-2
WATERZUIGER ELEKTRISCH-(SEG10-2)
Art.-nr. 07011110
EAN 4056807231952
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer goed resultaat van de terugzuigkracht
Omdat reiniging resulteert in een extreem lage hoeveelheid restvocht, kunnen gereinigde bekleding en tapijten weer snel worden gebruikt.
Ideaal voor het schoonmaken van bekleding en auto-interieurs
Compact, ruimtebesparend ontwerp
Continue controle van de procedure en prestatie van de terugzuigkracht
Groot transparant deksel
Eenvoudig transport
Praktische draaggreep en houders voor kabel en mondstuk
Het mondstuk moet voor optimale afzuiging horizontaal over de vloer worden geleid.
Datasheets(X)
Voor hotels en cateringbedrijven, schoonmaak- en autopoetsbedrijven. Met name voor het reinigen van bekleding maar tevens geschikt voor het verwijderen van vlekken uit kleine tapijten. Kan in combinatie met het optionele vloermondstuk (art.nr. 0701111005) zelfs voor grotere oppervlakken worden gebruikt.
Nominale spanning | 230 V AC |
Motorvermogen | 1380 W |
Doorstroomcapaciteit | 1 l/min |
Onderdruk | 230 mbar |
Zoetwatertank | 8 l |
Vuilwatertank | 7 l |
Max. reinigingsoplossing | 50 °C |
Lengte | 575 mm |
Breedte | 330 mm |
Hoogte | 445 mm |
Niveau geluidsdruk | 71 dB |
Machinegewicht | 9,8 kg |
Kabellengte | 7,5 m |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!