Aspirateur/nettoyeur électrique SEG 10-2
Aspirateur-nettoyeur électrique SEG 10-2
ASPIRATEUR/NETTOYEUR ELECT. SEG 10-2
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Très bonne aspiration
L'humidité résiduelle après le nettoyage est extrêmement basse ; par conséquent, les sièges et les tapis peuvent être utilisés rapidement
Idéal pour nettoyer les sièges et l'habitacle du véhicule
Design compact pour un gain de place
Contrôle continu et performances d'aspiration
Grand capot transparent
Transport facile et simple
Poignée de transport pratique et supports pour le câble et la buse
La buse manuelle doit être guidée à plat sur le sol pour permettre une bonne aspiration
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'hôtellerie et la restauration, les services de nettoyage et la remise en état des véhicules Principalement destiné au nettoyage des tissus d'ameublement, mais convient également au détachage des moquettes de petite superficie Combiné à la raclette de sol en option (référence 0701 111 005), il peut même être utilisé sur de plus grandes surfaces
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance moteur | 1380 W |
Capacité de débit | 1 L/min |
Sous pression | 230 mbar |
Réservoir d'eau douce | 8 L |
Réservoir d'eau usée | 7 L |
Solution nettoyante max. | 50 °C |
Longueur | 575 mm |
Largeur | 330 mm |
Hauteur | 445 mm |
Niveau de pression sonore | 71 dB |
Poids de la machine | 9,8 kg |
Longueur de câble | 7,5 m |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!