Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spreidmoer afgerond van onderen

SPREIDMOER-KST-BMW-5MM

Art.-nr. 0500300013

EAN 4065746646482

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spreidmoer afgerond van onderen

Art.-nr. 0500300013

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het bevestigen van plaatstaal met ST-schroef
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor schroef

Diameter 5,0 mm

Min./max. boorgatdiameter

13,00-13,00 mm

Min./max. bevestigingsdikte

4,80-5,80 mm

Kopdiameter (A)

16,00 mm

Lengte onder kop (C)

14,50 mm

Bouwhoogte (B)

15,00 mm

Kleur

Wit

Materiaal

PA - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

BMW

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

07147201307, 51757271848

installatielocatie

Carrosserie, Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie