Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spreidmoer afgerond van onderen

BEKLEDINGSKLEM-TOYOTA-ZWART-20MM

Art.-nr. 05007747

EAN 4045989283330

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spreidmoer afgerond van onderen

Art.-nr. 05007747

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het bevestigen van plaatstaal met ST-schroef
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor schroef

Diameter 5,5 mm

Min./max. boorgatdiameter

8,50-8,50 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,70-0,80 mm

Kopdiameter (A)

20,00 mm

Lengte onder kop (C)

18,00 mm

Bouwhoogte (B)

18,70 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 6 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Nissan, Toyota, Subaru

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

9018906013

installatielocatie

Universeel, Carrosserie

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie