Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spreidmoer Ronde kop, spitse punt

BEKLEDINGSKLEM-VW/AUDI-4KT-ZWART

Art.-nr. 0501101233

EAN 4047376893900

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spreidmoer Ronde kop, spitse punt

Art.-nr. 0501101233

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het bevestigen van staalplaat met ST-schroeven
  • Enkelzijdige montage, vandaar de functie voor moervergrendeling.

  • Kan niet worden verdraaid.

  • Corrosiebestendig.

  • Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel.

  • Flens kan dienst doen als afstandshouder.

  • Geen direct contact tussen plaatmetaal en schroef.

  • Kan na verwijderen opnieuw worden gebruikt.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van plaatmetaal met schroeven.

Geschikt voor schroef

Diameter 4,8 mm

Min./max. boorgatdiameter

7,5-7,6 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,7-1,5 mm

Kopdiameter (A)

15,00 mm

Lengte onder kop (C)

19,50 mm

Bouwhoogte (B)

21,5 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 6 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

N90821401

installatielocatie

Carrosserie

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie