Spray refroidisseur
Spray refroidisseur
REFROIDISSEUR 200 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ininflammable !
Peut être utilisé dans les zones basse tension conformes à la norme VDE 0100 (plage de tension : <50 V (CA), <120 V (CC)) même sous tension.
Puissant effet refroidissant
- Le spray produit un refroidissement localisé pouvant aller jusqu'à -50 °C
- Les roulements à billes, les bagues, les arbres, etc. peuvent être insérés facilement, même dans les ajustements les plus serrés.
Crée une surcharge thermique intentionnelle, de sorte que les défauts dans les circuits électriques peuvent être rapidement identifiés.
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le refroidissement des transistors, des résistances et des pièces moteur dans le secteur automobile, par exemple les carburateurs et les systèmes d'injection, afin de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de démarrage à froid. Pour éviter les dommages dus à la chaleur dans la zone autour des points de brasage.
Vaporiser directement sur la zone à traiter à une distance de 2 à 8 cm.
Contenu | 200 ml |
Couleur | Incolore |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Densité | 1,18 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!