Spray pour engrenages
Spray pour engrenages
GRAISSE ENGRENAGES NUS - 400ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Résistant aux hautes pressions
- Protection fiable contre l'usure, même à des pressions élevées
- Amortissement des bruits et des vibrations
Résiste au cisaillement
Excellente lubrification, même avec les points de lubrification à rotation rapide
Ajout de lubrifiants solides
Offre de bonnes propriétés de fonctionnement d'urgence (les lubrifiants solides évitent une usure extrême lors des phases critiques de retrait du film lubrifiant).
Contient des additifs de protection anticorrosion
Pénètre l'humidité et protège contre la corrosion
Compatible avec les joints toriques
Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases
Sans silicone, sans résine, sans acide et sans bitume
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.
Fiches de données de sécurité(X)
Lubrifiant noir spécial hautement résistant à la pression et au cisaillement. Excellent pour les points de lubrification à rotation rapide.
Particulièrement adapté aux points de lubrification exposés à l'eau et aux intempéries. Pour utilisation sur les couronnes dentées couvertes ou exposées sur les treuils et les systèmes de broyage, les engrenages et les plaques tournantes sur les grues et excavatrices, roues dentées, chaînes, pignons, boîtes de vitesses, etc., pour utilisation en intérieur et en extérieur.
Nettoyer et dégraisser la pièce à traiter. Bien secouer avant utilisation. Pulvériser le produit uniformément à une distance d'environ 20 cm. Pour les engrenages en fonctionnement, toujours orienter le jet de pulvérisation en continu vers la même zone. Tourner l'aérosol à 180° (tête en bas) et purger la valve pendant environ 5 secondes après utilisation. Nettoyer et dégraisser soigneusement les points de lubrification avec le nettoyant puissant de montage avant application.
Base chimique | Huile minérale avec polybutène |
Base d'huile | Huile minérale |
Couleur | Noir |
Odeur/parfum | Essence |
Densité | 0.74 g/cm³ |
Point de goutte min. | 140 °C |
Conditions de point de goutte | conforme à la norme DIN ISO 2176 |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 180 °C |
Résistance à | Eau salée, Bases faibles, Acides faibles, Projections d'eau |
Sans silicone | Oui |
Sans bitume | Oui |
Sans résine | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans AOX | Oui |
Contenu | 400 ml |
Poids net | 251.6 g |
Type de récipient | Flacon |
Durée de stockage après production | 24 Mois |