Spray pour courroie trapézoïdale
Spray pour courroie trapézoïdale
SPRAY POUR COURROIES TRAPEZOIDALES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Evite le patinage, transfère la puissance d'entraînement totale, élimine les bruits de grincement
- Evite les travaux de réajustement en cas de glissement mineur de la courroie en raison du froid, de l'humidité ou de l'élongation normale
- Sans AOX
Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les courroies trapézoïdales en cuir, en caoutchouc, en crin, etc. Ne convient pas à une utilisation sur courroies plates. Lors de l'utilisation du spray pour courroie trapézoïdale, le contact avec les poulies de courroie est accru. Les problèmes de séparation et de frottement sont minimisés. L'efficacité de la courroie trapézoïdale est accrue.
Monter la tête de pulvérisation et pulvériser le produit le long de la courroie en maintenant l'extrémité du tube de pulvérisation à proximité de l'intérieur de la courroie. Ou pulvériser le produit sur une zone à l'intérieur alors que le moteur tourne pendant environ 5 secondes.
Nettoyer les surfaces de roulement avant la première utilisation. Utiliser avec parcimonie et précision, éviter toute utilisation excessive.
Base chimique | Huile minérale |
Couleur | Jaune clair |
Densité | 0,673 g/cm³ |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Point d'ébullition | -44 °C |
Température d'inflammation | 250 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans AOX | Oui |
Sans résine | Oui |
Contenu | 400 ml |
Type de récipient | Flacon |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!