Spray nettoyant Super Clean
Spray nettoyant, Super Clean
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Aspect brillant et protection permanente
- Effet antistatique
- Protège contre les rayures et les saletés
Redonne de la brillance aux plastiques en intérieur comme en extérieur
Après un court temps d'imprégnation, il élimine facilement le goudron, la graisse et la rouille de surface
Elimine les hologrammes sur les peintures sombres
Contient du silicone
Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil.
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Super Clean nettoie, entretient et protège les surfaces lisses et peintes sur les voitures, les motos, les caravanes, les bateaux, les meubles, le cuir lissé, les chaussures, etc. en une seule étape.
Autres surfaces :
Applique Super Clean avec un chiffon propre et sec (chiffon en microfibres). Traiter la surface et polir à une haute brillance.
Voitures :
Laver et sécher. Pulvériser Super Clean sur des surfaces sèches et traiter avec une éponge essorée humide (pour les saletés tenaces, laisser agir le produit quelques instants). Essuyer ou polir ensuite.
Contenu | 400 ml |
Couleur | Clair |
pH | 7,8 |
Densité | 0.955 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans silicone | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!