Spray laiton Perfect
Spray laiton surfaces métalliques Perfect
SPRAY LAITON PERFECT - 400 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Couche épaisse avec la première couche pulvérisée
- Protection optimale contre les intempéries
- Temps d'application minimum, car une seule couche est nécessaire
- Haut pouvoir couvrant
Usage polyvalent grâce à la tête de pulvérisation réglable
Les réparations mineures et sur de grandes surfaces peuvent être effectuées rapidement et en toute sécurité avec la tête de pulvérisation variable.
Evite les coulures
Haute résistance à l'abrasion
Soudage par point possible
Ne convient pas comme primaire d'accroche pour le PU, le MS polymère ou les produits d'étanchéité hybrides.
Ne pas enduire les pièces en plastique importantes pour la sécurité, telles que les casques.
Ne pas peindre sur des surfaces enduites de laque en résine synthétique, car cela pourrait entraîner le soulèvement et l'ondulation de la vieille peinture.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour améliorer l'aspect des surfaces métalliques, les réparer et les protéger contre la corrosion.
La surface d'application doit être propre, sèche et exempte de graisse. Eliminer la rouille et les anciennes peintures écaillées, puis poncer et nettoyer. Agiter l'aérosol vigoureusement pendant au moins 2 minutes avant utilisation.
Base chimique | Résine de combinaison de nitrites |
Contenu | 400 ml |
Couleur | Couleur laiton |
Temps de durcissement | 80 min |
Temps de séchage hors poussière min. | 5 min |
Conditions de temps de séchage hors poussière | à l'épaisseur de couche sèche recommandée |
Épaisseur de couche sèche (premier mouvement d'avant en arrière) | 25 µm |
Conditions de polymérisation | A l'épaisseur de couche sèche recommandée |
Surcouchable avec peinture/vernis | Sous condition, tests préliminaires obligatoires |
Résistance thermique max. | 100 °C |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 10°C à 25°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Force de préhension min. | 14 min |
Conditions de force de préhension | à l'épaisseur de couche sèche recommandée |
Test de coupe transversale | MAN 0-1 |
Conditions de test de coupe transversale | conforme à la norme DIN 53151 |
Sans AOX | Oui |
Soudage par point possible | Non |
Supports avec une bonne adhérence | Laiton, Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!