Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Spray imperméabilisant Universel

Spray d'imprégnation universel

Art. N° 0893032100

EAN 4099618849565

Prix affichés aux clients après connexion
Spray imperméabilisant Universel

Art. N° 0893032100
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
Pour protéger les surfaces textiles contre l'humidité, l'huile et les saletés
  • Excellente résistance à l'eau

  • Prolonge la durée de vie des textiles

  • Protège contre les taches, les saletés ainsi que les huiles et les graisses

  • Le tissu reste lisse et perméable à l'air

  • Très bonne résistance à l'abrasion

  • Aucun traitement thermique requis

  • Exempt de composés fluorés persistants (sans PFOA, PFOS et APEO)
Indication

Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés. Pulvériser le produit pendant quelques secondes seulement. Conserver hors de portée des enfants. Contient des solvants. Ne convient pas au cuir hautement poli ni au cuir lisse peint. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible avant application. Recouvrir les plastiques et les peintures sensibles avant application. Essuyer l'excédent de produit sur les surfaces non textiles.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Capotes en tissu, auvents, parasols, tentes, sacs de couchage, tenues de sport et de travail et divers types de cuirs (sauf le cuir hautement poli et le cuir verni)

Mode d'emploi

1. Lire et respecter les consignes d'utilisation avant application


2. Le tissu doit être propre, sec et exempt de graisse


3. Appliquer le spray imperméabilisant à une distance d'environ 15-20 cm


4. Bien aérer et laisser sécher complètement après le traitement



Vérifier la compatibilité du produit avant l'application. Respecter les instructions d'entretien du fabricant. Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ni à la lumière directe du soleil.

Contenu

400 ml

Type de récipient

Aérosol

Odeur/parfum

Fruité

Couleur

Incolore

Base chimique

Résine fluorocarbonée

Densité/conditions

0,678 g/cm³ / à 20°C

Distance de pulvérisation min./max.

15-20 cm

Durée de stockage après production

24 Mois

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.