Spray de protection solaire UV 50
Spray de protection solaire UV 50
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protège et nourrit
- Niveau élevé de protection avec protection SPF 50 UV-A 26
- L'acétate de vitamine E lisse et assouplit la peau
- Protection contre les dommages cellulaires et le vieillissement prématuré de la peau causé par le soleil
- Sans parfum
- Avec pompe en hauteur pour les zones du corps difficiles d'accès
- Effet hydratant
- Non gras
- Très résistant à l'eau
- Sans émulsifiants et sans silicone
- Testée dermatologiquement
Si le produit n'est pas appliqué en quantité suffisante, cela peut réduire l'efficacité de la protection. Afin de maintenir le niveau de protection requis, nous recommandons d'appliquer le produit plusieurs fois par jour. Même les crèmes solaires avec un indice de protection UV élevé ne protègent pas complètement des rayons UV. Eviter que le spray n'entre en contact avec les textiles pour ne pas laisser des tâches permanentes.
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Agiter avant utilisation. Avant de s'exposer au soleil, tenir le flacon à 20-30 cm de la peau et pulvériser généreusement la peau avec le spray de protection, puis étaler de façon homogène sur la peau, en massant si nécessaire.
Contenu | 200 ml |
Type de récipient | Vaporisateur |
Odeur/parfum | Neutre |
Couleur | Jaunâtre |
Base chimique | Alcool |
Performances (système de points) | 5 of 5 points |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |