Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Spray d'entretien et de lubrification pour plastique et caoutchouc

Spray d'entretien et de lubrification
LUBRIFIANT MATIERES PLASTIQUES 300ML

Art. N° 0893224

EAN 4045989700981

Prix affichés aux clients après connexion
Spray d'entretien et de lubrification pour plastique et caoutchouc

Art. N° 0893224
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
Protège et entretient les pièces en plastique et en caoutchouc sur les véhicules, les équipements techniques et domestiques

Film d'entretien et de lubrification propre, non gras et entièrement synthétique


  • Aucune contamination des vêtements en cas de contact

  • Aucune adhérence de la poussière ou de la saleté


Protection antidérapante et contre les bruits


Supprime les grincements et les crissements sur les plastiques (commutateurs)



Protection durable et efficace


  • Hydrofuge

  • Ne vieillit pas, ne s'encrasse pas et ne colle pas

  • Assure une protection durable contre les rayons UV

  • L'application simple en un seul geste permet de gagner du temps


Spray d'entretien et de lubrification résistant aux températures élevées


Stabilité accrue sous séchage thermique (radiateurs) - aucune perte d'adhérence



Rempli de gaz propulseur écologique



Sans silicone, sans résine et sans AOX

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Combinaison d'huiles entièrement synthétiques non grasses à faible viscosité et d'additifs assurant une protection optimale contre le vieillissement, les charges statiques et l'usure, notamment pour les plastiques.

Mode d'emploi

Pulvériser le produit uniformément sur toutes les surfaces à entretenir. Si nécessaire, enlever les surplus à l'aide d'un chiffon adapté. Maintenir le pulvérisateur à une distance d'environ 30 cm. Ne pas pulvériser le produit sur le volant et les pédales.

Base chimique

Huile blanche avec additifs

Couleur

Transparent

Densité

0,739 g/cm³

Odeur/parfum

Caractéristique

Point d'éclair min.

-80 °C

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Sans résine

Oui

Sans AOX

Oui

Concentration de COV (CH)

89,56 %

Contenu

300 ml

Type de récipient

Aérosol

Durée de stockage après production

24 Mois

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.