Spray à air comprimé
Spray à air comprimé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Facile à utiliser
- Toujours à portée de main, peu importe le compresseur, les lignes électriques ou les conduites de pression
- Pulvérisation précise grâce au long tube
Haute pression et haute densité.
- Gain de temps lors du nettoyage et de l'élimination de la poussière
- Soufflage intense et puissant
Gaz comprimé sec et sans huile.
- Ne laisse aucun résidu
- N'attaque pas les matériaux
Incombustible, non toxique
Facile à manipuler et utilisation universelle.
Ne pas pulvériser dans les yeux, la bouche ou d'autres orifices corporels. Ne pas pulvériser sur les composants chauds.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté pour les travaux d'entretien et de réparation de périphériques informatiques, d'imprimantes, de photocopieuses, de composants et de modules électroniques, de mécanique de précision, d'instruments optiques, de matériel photographique, de caméras, de lentilles, de projecteurs, de boîtiers, de systèmes électroniques de véhicules, de bandes magnétiques, de têtes magnétiques, de technologie médicale, de technologie de mesure, de pièces de précision, de microscopes, d'horloges et de construction de maquettes.
Insérer le tube de pulvérisation dans l'ouverture de la buse. Lors de la pulvérisation, toujours maintenir l'aérosol à la verticale sans le retourner, et pulvériser au-dessus de la tête.
La pression optimale de l'aérosol est maintenue lorsque la tête de pulvérisation est actionnée à intervalles rapprochés.
Contenu | 200 ml |
Couleur | Incolore |
Base chimique | Tétrafluoropropène |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Densité | 1,18 g/ml |
Conditions de densité | à 20°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!