Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Spray Perfect Aluminium Argenté ultra brillant

Alu Argent spray Perfect
SPRAY CHROME PERFECT - 400 ML

Art. N° 0893114119

EAN 4045989579419

Prix affichés aux clients après connexion
Spray Perfect Aluminium Argenté ultra brillant

Art. N° 0893114119
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
Protection exceptionnelle longue durée et aspect optimal des surfaces métalliques

Couche épaisse avec la première couche pulvérisée


  • Protection optimale contre les intempéries

  • Temps d'application minimum, car une seule couche est nécessaire

  • Haut pouvoir couvrant


Usage polyvalent grâce à la tête de pulvérisation réglable


Les réparations mineures et sur de grandes surfaces peuvent être effectuées rapidement et en toute sécurité avec la tête de pulvérisation variable.



Évite les coulures



Haute résistance à l'abrasion

Indication

Ne convient pas comme primaire d'accroche pour le PU, le MS polymère ou les produits d'étanchéité hybrides.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour améliorer l'aspect des surfaces métalliques, les réparer et les protéger contre la corrosion.

Mode d'emploi

La surface d'application doit être propre, sèche et exempte de graisse. Eliminer la rouille et les anciennes peintures écaillées, puis poncer et nettoyer. Agiter l'aérosol vigoureusement pendant au moins 2 minutes avant utilisation.

Base chimique

Résine synthétique d'éthylcellulose

Couleur

Alu argent

Contenu

400 ml

Niveau de brillance

Haute brillance

Temps de durcissement min.

4 h

Temps de durcissement max.

6 h

Conditions de polymérisation

A l'épaisseur de couche sèche recommandée

Résistance thermique à court terme max.

400 °C

Temps de séchage hors poussière min.

15 min

Conditions de temps de séchage hors poussière

à l'épaisseur de couche sèche recommandée

Surcouchable avec peinture/vernis

Sous condition, tests préliminaires obligatoires

Épaisseur de revêtement

7 µm

Épaisseur de couche sèche (premier mouvement d'avant en arrière)

7 µm

Gaz propulseur

Butane, Propane

Température d'inflammation

235 °C

Point d'éclair min.

-97 °C

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 10°C à 25°C

Force de préhension min.

25 min

Conditions de force de préhension

à l'épaisseur de couche sèche recommandée

Test de coupe transversale

MAN 0-1

Conditions de test de coupe transversale

conforme à la norme DIN 53151

Sans AOX

Oui

Soudage par point possible

Non

Supports avec une bonne adhérence

Bois, Métal, Carton

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.
Pièces détachées pour ce produit:
Tête de pulvérisation de rechange Variator Pour primaire bicomposant RAPID

SPRHD-F.PNTSPR-VARIATOR

x 6 pcs