Spray
Spray cuivre CU 800
PÂTE AU CUIVRE CU800 AEROSOL 300 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Très haute résistance
- Plage de température d'application de -40 °C à +1 200 °C pour la lubrification à sec
- Résiste à l'eau, aux solutions alcalines diluées et aux acides dilués
Lubrification généreuse longue durée
Assure une protection durable contre l'échauffement et les frottements, le soudage à froid, l'usure, la corrosion et la corrosion due au frottement.
Sans silicone ni AOX
Ne pas appliquer sur les disques de frein ou les plaquettes de frein.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Le lubrifiant résistant aux températures élevées convient à la lubrification des dos des plaquettes de frein à disque (empêche les grincements), des raccords à vis (vis de collecteur d'échappement, filetages des bougies d'allumage, etc.), des paliers, pivots, raccords, glissières, etc. Il empêche le durcissement des joints solides et assure aussi une protection de contact sur les buses de chalumeaux de soudage à l'arc et sur les bornes de batterie.
Bien secouer la bombe avant utilisation. Nettoyer les pièces à traiter avec du nettoyant freins. Les pièces doivent être propres, sèches, exemptes d'huile, de graisse et de toutes substances pouvant nuire à la bonne adhérence du produit. Pulvériser le CU 800 de manière fine et uniforme à une distance de 20-30 cm.
Contenu | 300 ml |
Base chimique | Graisse à base semi-synthétique contenant du métal doux |
Couleur | Cuivre |
Densité | 1,1 g/cm³ |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | 1200 °C |
Point d'éclair min. | 250 °C |
Concentration de COV (CH) | 463 g/l |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |
Type de récipient | Aérosol |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!