Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Spots à LED intégrés Eye Pour pose encastrée

Spot à LED encastré Eye
SPOT-LED-EYE-NOI-LD1-BC

Art. N° 0976500091

EAN 4049557976853

Prix affichés aux clients après connexion
Spots à LED intégrés Eye Pour pose encastrée

Art. N° 0976500091
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
Avec spot, idéal pour les étagères et les vitrines
  • Spot intégré en aluminium monté sur pivot avec diamètre d'installation de seulement 32 mm

  • Convient particulièrement à l'éclairage en spot

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'éclairage des étagères, vitrines, expositions, etc. Particulièrement adapté pour les surfaces sensibles à la chaleur et pour mettre en valeur les produits sensibles à la lumière ou qui ne doivent pas être exposés à la chaleur.

Courant nominal

350 mA

Matière

Aluminium

Matière du boîtier

Aluminium/plastique

Couleur de boîtier

Noir

Finition

Anodisé

Couleur

Noir

Puissance

1,25 W

Type d'éclairage

1 LED 1,25W

Couleur de lumière

Blanc chaud

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

81

Flux lumineux

50 lm

Diamètre extérieur

40 mm

Diamètre d'installation

32 mm

Profondeur d'installation

17,5 mm

Classe d'efficacité énergétique

G

Type de connexion

Système enfichable LD1

Longueur de câble

2000 mm

Durée de vie de la source lumineuse

25000 h

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur de sécurité électronique Pour éclairage à LED avec système de branchement LD1

TRANSFO-LED-3SORTIES-LD1-9W-350MA-DC
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Interrupteur encastré, rond

INTER-MECANIQUE-ENCST-ROND-PLST-BLC

Pour les transformateurs halogènes ou LED à commutation
x 1 pcs
Interrupteur électronique

INTERRUPTEUR-EL-SSFIL

Interrupteur électronique sans fil pour récepteur sans fil
x 1 pcs
Récepteur sans fil électronique

RECEPTEUR-EL-SSFIL-0976700100

Récepteur sans fil pour la commutation des transformateurs halogènes ou LED