Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Spots LED intégrés EYE 25

Spot LED encastré Eye 25
LICHTPKT-LED-EYE-25-FLACH-VA-LD1-WW

Art. N° 0976500052
EAN 4046778779973

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Solution intégrée pour éclairage d'ambiance

Ce luminaire LED encastré en laiton à intensité variable présente un design "en œil" et se compose d'une LED haute puissance de 1 W, ce qui en fait le choix optimal pour des solutions d'éclairage encastrées.


Avec un angle de faisceau de 35°, ce produit est idéal pour un éclairage marqué dans des restaurants, vitrines, bureaux, musées et expositions.


Idéal pour les surfaces sensibles à la chaleur et pour éclairer les produits qui ne doivent pas être exposés à la chaleur. Disponible en différentes couleurs, ainsi qu'en blanc chaud (3 150 K) et blanc froid (5 325 K).

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Solution d'éclairage d'ambiance pour restaurants, présentoirs, bureaux, vitrines, musées et expositions. Particulièrement adaptée aux surfaces sensibles à la chaleur et pour mettre en valeur les produits qui ne doivent pas être exposés à la chaleur.



Pour une utilisation universelle comme éclairage intégré

Type d'éclairage

1 LED 1W

Courant nominal

350 mA

Matière du boîtier

Laiton

Finition

Anodisé

Puissance

1 W

Couleur de lumière

Blanc chaud

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

90

Diamètre extérieur

28 mm

Diamètre d'installation

25 mm

Profondeur d'installation

12 mm

Type de connexion

Système enfichable LD1

Longueur de câble

1800 mm

Durée de vie de la source lumineuse

50000 h

Flux lumineux

53 lm

Classe d'efficacité énergétique

F

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur de sécurité électronique

TRAFO-ET-LED-3FACH-LD1-9W-350MA-DC

Pour éclairage LED avec système de branchement LD1
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Interrupteur électronique

SCHALT-EL-FUNK

Portée de transmission jusqu'à 50 m
x 1 pcs
Récepteur sans fil électronique

SCHALT-EL-FUNKEMPF-0976700100

Wireless receiver for switching halogen or LED transformers
x 1 pcs
Interrupteur encastré, rond

SWTCH-MECH-INST-SWITCH-ROUND-PLAST-WHITE

Pour les transformateurs halogènes ou LED à commutation
x 1 pcs