Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Spot LED intégré Eye 25

Spot LED encastré Eye 25 plat
LICHTPKTSORTLEDEYE25FLACHVALD1WW

Art. N° 0976500045
EAN 4046778794297

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Jeu de 4 pièces

Ce kit de luminaires encastrés en laiton contient quatre lampes encastrées dans un design "en œil" ainsi qu'un transformateur. Il est adapté à une installation dans la cuisine, le séjour et sur le mobilier de chambre, ainsi que sur des étagères et des armoires.

Indication

Les logements du diviseur non occupés doivent être pontés à l'aide des cavaliers anti-court-circuit fournis

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Tension nominale

230 V

Courant nominal

350 mA

Matière du boîtier

Laiton, teneur en cuivre 58%

Finition

Brut

Puissance

9 W

Couleur de lumière

Blanc chaud

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

90

Diamètre extérieur

24.5 mm

Diamètre d'installation

28 mm

Profondeur d'installation

12 mm

Type de connexion

Système enfichable LD1

Longueur de câble

1.8 m

Durée de vie de la source lumineuse

50000 h

Flux lumineux

53 lm

Classe d'efficacité énergétique

F

Spot LED intégré Eye 25 comprenant:
4 x
Spots LED intégrés EYE 25

LICHTPKT-LED-EYE-25-FLACH-VA-LD1-WW

Description: Solution intégrée pour éclairage d'ambiance
Quantité: 4 x
1 x
Transformateur de sécurité électronique

TRANSFO LED 9W 9 SORTIES

Description: Pour éclairage LED avec système de branchement LD1
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Interrupteur encastré, rond

SWTCH-MECH-INST-SWITCH-ROUND-PLAST-WHITE

Pour les transformateurs halogènes ou LED à commutation
x 1 pcs
Interrupteur électronique

SCHALT-EL-FUNK

Portée de transmission jusqu'à 50 m
x 1 pcs
Récepteur sans fil électronique

SCHALT-EL-FUNKEMPF-0976700100

Wireless receiver for switching halogen or LED transformers
x 1 pcs