Spoelbak Blancorondosol/-IF
Spoelbak Blancorondosol/IF korfplug S
Art.-nr. 0682601191
EAN 4052703124923
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor kastbreedte vanaf 450 mm
Bakdiepte: 165 mm
Inbouwvarianten: Standaard (S)
Leveringsomvang:
- 1 x spoelbak
- 1 x 3½" korfplug
Levertijd: ongeveer 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS |
Glansniveau | Mat |
Inbouwvariant | Standaard (S) |
Geschikt voor min. kastbreedte | 450 mm |
Hoogte | 165 mm |
Bakdiepte 1 | 165 mm |
Uitsnijbreedte | 450 mm |
Uitsparingsdiepte | 444 mm |
Diameter | 460 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!