Spoelbak Blancolantos 9 E/9 E-IF
Spoelbak, Blancolantos 9 E/ 9 E-IF
Art.-nr. 0682601026
EAN 4052703121441
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor kastbreedte vanaf 900 mm
Bakdiepte: 160 mm
Inbouwvarianten: Standaard (S), vlakopbouw of vlakinbouw (F)
Extra afvoeropening aan de zijkant
3½" korfplug met draaiknopbediening
Leveringsomvang:
- 1 x spoelbak
- 1 x 3 1/2" korfplug met draaiknopbediening
Levertijd: ongeveer 14 werkdagen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS |
Glansniveau | Mat |
Inbouwvariant | Vlakbouw (F) |
Geschikt voor min. kastbreedte | 900 mm |
Breedte | 930 mm |
Bakdiepte 1 | 160 mm |
Maat van de uitsparing | Conform het meegeleverde sjabloon |