Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spoelbak Blancolantos 6 IF

Spoelbak, Blancolantos 6 IF

Art.-nr. 0682601022

EAN 4052703121168

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spoelbak Blancolantos 6 IF

Art.-nr. 0682601022
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
Voor kastbreedte vanaf 600 mm



Bakdiepte: 160 mm



Inbouwvarianten: Vlakopbouw of vlakinbouw (F)



Omkeerbaar (bak rechts of links)



Met extra bak en RVS vergiet



3 1/2" korfplug met draaiknopbediening



Leveringsomvang:


Spoelbak, 3 1/2" korfplug met draaiknopbediening, RVS vergiet

Opmerking

Levertijd: ongeveer 14 werkdagen

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS

Glansniveau

Mat

Inbouwvariant

Vlakbouw (F)

Spoelbakplaatsing

Omkeerbaar

Geschikt voor min. kastbreedte

600 mm

Breedte

525 mm

Bakdiepte 1

160 mm

Uitsnijbreedte

591 mm

Uitsparingsdiepte

476 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie