Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spoelbak Blancolantos 5 S-IF

Spoelbak, Blancolantos 5 S-IF

Art.-nr. 0682601021

EAN 4052703121137

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spoelbak Blancolantos 5 S-IF

Art.-nr. 0682601021
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
Voor kastbreedte vanaf 500 mm



Bakdiepte: 164 mm



Inbouwvarianten: vlakopbouw of vlakinbouw (F)



Overloop in afdruipvlak, met geperforeerde RVS inzetbak



Leveringsomvang:


  • 1 x spoelbak

  • 1 x 3 1/2" korfplug met draaiknopbediening

  • 1 x geperforeerde RVS inzetbak
Opmerking

Levertijd: ongeveer 14 werkdagen

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS

Glansniveau

Mat

Inbouwvariant

Vlakbouw (F)

Spoelbakplaatsing

Omkeerbaar

Geschikt voor min. kastbreedte

500 mm

Breedte

940 mm

Bakdiepte 1

155 mm

Uitsnijbreedte

928 mm

Uitsparingsdiepte

478 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele sifon voor wastafels Polypropyleen wit

DRN-SNK-UNISIPHON-FLEXOUTFLOW-DN50

Met flexibele afvoer en slangadapter