Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spoelbak Blancodelta

Spoelbak, Blancodelta

Art.-nr. 0682601171

EAN 4052703124855

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spoelbak Blancodelta

Art.-nr. 0682601171
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
Voor kastbreedte vanaf 700 mm of hoekstuk min. 900 x 900 mm



Bakdiepte: 175 mm



Inbouwvarianten: Standaard (S), vlakbouw (F), vlakopbouw of vlakinbouw (F)



Met extra afvoeropening met RVS filter



Leveringsomvang:


  • 1 x spoelbak

  • 1 x 3 1/2" korfplug met draaiknopbediening

  • 1 x glazen snijplank
Opmerking

Levertijd: ongeveer 14 werkdagen

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS

Glansniveau

Mat

Inbouwvariant

Vlakbouw (F)

Geschikt voor min. kastbreedte

700 mm

Breedte

1057 mm

Bakdiepte 1

175 mm

Maat van de uitsparing

Conform het meegeleverde sjabloon

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele sifon voor wastafels Polypropyleen wit

DRN-SNK-UNISIPHON-FLEXOUTFLOW-DN50

Met flexibele afvoer en slangadapter