Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Splitpennenassortiment 475-delig, in systeemkoffer 4.4.1

ISO 1234 staal verzinkt 475 stuks Sysko
ASS-SPLITPEN-ISO1234-ST-(A2K)-SYSKO-475X

Art.-nr. 5964511700

EAN 4056807351728

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Splitpennenassortiment 475-delig, in systeemkoffer 4.4.1

Art.-nr. 5964511700
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
ISO 1234, verzinkt staal

Maten van 3,2 x 40 mm tot 6,3 x 63 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

ISO 1234

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Aantal stuks in assortiment of set

475 st

Systeemafmetingen

4.4.1

Productgewicht (per stuk)

3177,000 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief Splitpennenassortiment 475-delig, in systeemkoffer 4.4.1:
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
50 x
Splitpen ISO/WN 1234, staal, verzinkt

SPLITPEN-ISO1234-(A2K)-4X40

Omschrijving:
4 x 40
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Splitpen ISO/WN 1234, staal, verzinkt

SPLITPEN-ISO1234-(A2K)-4X50

Omschrijving:
4 x 50
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Splitpen ISO/WN 1234, staal, verzinkt

SPLITPEN-ISO1234-(A2K)-5X40

Omschrijving:
5 x 40
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Splitpen ISO/WN 1234, staal, verzinkt

SPLITPEN-ISO1234-(A2K)-5X50

Omschrijving:
5 x 50
Hoeveelheid: 50 x
100 x
Splitpen ISO/WN 1234, staal, verzinkt

SPLITPEN-ISO1234-(A2K)-3,2X40

Omschrijving:
3.2 x 40
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Splitpen ISO/WN 1234, staal, verzinkt

SPLITPEN-WN1234-(A2K)-3,5X63

Omschrijving:
3.5 x 63
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Splitpen ISO/WN 1234, staal, verzinkt

SPLITPEN-WN1234-(A2K)-4,5X50

Omschrijving:
4.5 x 50
Hoeveelheid: 50 x
25 x
Splitpen ISO/WN 1234, staal, verzinkt

SPLITPEN-ISO1234-(A2K)-6,3X63

Omschrijving:
6.3 x 63
Hoeveelheid: 25 x