Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Splitpen

DIN 11024 staal geel galv. verzinkt met dubbel oog

Art.-nr. 04739932

EAN 4052703305476

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Splitpen

Art.-nr. 04739932

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 11024, staal, geel galvanisch verzinkt (A3C) met dubbel oog
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

3,2 mm

Lengte (l1)

48 mm

Binnendiameter ring (d2)

20 mm

Min./max. klembereik (d3)

11,2-14 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie