Splitpen Met enkel oog. Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
Staal verzinkt met enkel oog
BORGCLIP-ENKEL-OOG-(ZN)-D6,0X105
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het borgen van bouten, buizen, stangenconstructies, enz.
- Eenvoudig en snel aan te brengen en los te maken
- Herbruikbaar
- Einden braamvrij gesneden
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 6 mm |
Lengte (l1) | 105 mm |
Binnendiameter ring (d2) | 30 mm |
Min./max. klembereik (d3) | 34-45 mm |
Gatdiameter | 7 mm |
Overig standaard | WN 473 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Met enkel oog |
Voldoet aan RoHS | Ja |