Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Splitpen Met enkel oog. Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

Staal verzinkt met enkel oog
BORGCLIP-ENKEL-OOG-(ZN)-D3,0X56

Art.-nr. 04733 1
EAN 4011231402019

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor het borgen van bouten, buizen, stangenconstructies, enz.

  • Eenvoudig en snel aan te brengen en los te maken

  • Herbruikbaar

  • Einden braamvrij gesneden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

3 mm

Lengte (l1)

56 mm

Binnendiameter ring (d2)

13 mm

Min./max. klembereik (d3)

11-14 mm

Gatdiameter

3.5 mm

Overig standaard

WN 473

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

Met enkel oog

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie