Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Splitpen Met dubbel oog, verzinkt staal

Staal verzinkt met dubbel oog
BORGCLIP-DBL-OOG-(ZN)-D8,0X130

Art.-nr. 04738 3
EAN 4011231402385

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor het borgen van bouten, buizen, stangenconstructies, enz.

  • Eenvoudig en snel aan te brengen en los te maken

  • Herbruikbaar

  • Einden braamvrij gesneden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

8 mm

Lengte (l1)

130 mm

Binnendiameter ring (d2)

30 mm

Min./max. klembereik (d3)

45-56 mm

Gatdiameter

9.0 mm

Overig standaard

WN 473

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

Met dubbel oog

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie