Splitpen Met dubbel oog, verzinkt staal
Staal verzinkt met dubbel oog
BORGCLIP-DBL-OOG-(ZN)-D4,0X78
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het borgen van bouten, buizen, stangenconstructies, enz.
- Eenvoudig en snel aan te brengen en los te maken
- Herbruikbaar
- Einden braamvrij gesneden
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 78 mm |
Binnendiameter ring (d2) | 23 mm |
Min./max. klembereik (d3) | 14-20 mm |
Gatdiameter | 4.5 mm |
Overig standaard | WN 473 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Met dubbel oog |
Voldoet aan RoHS | Ja |