Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Splitpen ISO/WN 1234, staal, verzinkt

ISO/WN 1234 verzinkt staal
SPLITPEN-ISO1234-(A2K)-4X40

Art.-nr. 511710440

EAN 4053479704777

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Splitpen ISO/WN 1234, staal, verzinkt

Art.-nr. 511710440
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
Nominale maat d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm niet gestandaardiseerd volgens ISO 1234

Opmerking

Vervangt DIN 94

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

4 mm

Lengte (l1)

40 mm

Buitendiameter ring (in lengterichting) (b)

8,00 mm

Buitendiameter ring (diagonaal) (c)

7,40 mm

Uitstekend deel (a)

4,00 mm

Normering

ISO 1234

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie