Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Splitpen ISO/WN 1234, staal, verzinkt

ISO/WN 1234 verzinkt staal
SPLITPEN-ISO1234-(A2K)-3,2X40

Art.-nr. 511713240

EAN 4046777245516

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Splitpen ISO/WN 1234, staal, verzinkt

Art.-nr. 511713240

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Nominale maat d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm niet gestandaardiseerd volgens ISO 1234

Opmerking

Vervangt DIN 94

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

3,2 mm

Lengte (l1)

40 mm

Buitendiameter ring (in lengterichting) (b)

6,40 mm

Buitendiameter ring (diagonaal) (c)

5,80 mm

Uitstekend deel (a)

3,20 mm

Normering

ISO 1234

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie