Splitpen ISO/WN 1234, staal, verzinkt
ISO/WN 1234 verzinkt staal
SPLITPEN-ISO1234-(A2K)-3,2X32
Art.-nr. 511713232
EAN 4046777245479
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nominale maat d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm niet gestandaardiseerd volgens ISO 1234
Vervangt DIN 94
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3,2 mm |
Lengte (l1) | 32 mm |
Buitendiameter ring (in lengterichting) (b) | 6,40 mm |
Buitendiameter ring (diagonaal) (c) | 5,80 mm |
Uitstekend deel (a) | 3,20 mm |
Normering | ISO 1234 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |