Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend
Draad schroefdraadinzetstuk FR A2 W.TEC-serie
HELICAL-DRAADINZET-A2-M8X8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Perfecte combinatie van ruimteafstand en slijtvaste draadsterkte
- In metalen materialen van lage sterkte
- In kunststoffen
Optimale krachtoverbrenging
Flexibiliteit van de draadinzetten compenseert schroefdraad- en hoekfouten
Draadinzet zit stevig vast
Minimaal wrijvingskoppel van de schroefdraad en minimale torsiespanning
Verhoogde corrosiebestendigheid
Minimalisering van ruimte en gewicht
Lager aantal vereiste aansluitpunten en/of kleinere schroefafmetingen
Minimale kosten
Door de schroefdraad te versterken, waardoor de reparatiekosten effectief worden verlaagd
De tolerantiepositie van de ISO-schroefdraad komt overeen met 6H na installatie.
De tolerantiepositie van de ISO-schroefdraad komt overeen met 6H na installatie.
Datasheets(X)
Een bestendige schroefdraad in 4 stappen:
Stap 1:
Boor een kerngat of boor de beschadigde schroefdraad uit
Stap 2:
Maak een inwendige schroefdraad
- Door te snijden met een draadtap
OF
- Zonder te tappen met behulp van draadsnijden voor een nog betere inwendige draad
Stap 3:
Plaats de draadinzet
- De spiraalvormige inzet kan zowel mechanisch als met de hand worden gemonteerd met het bijbehorende inschroefgereedschap.
Stap 4:
Breek de pen
- Verwijder de volgpen door voorzichtig met een penbreker op het afbreekpunt te tikken, verwijder hem vervolgens. Automatische penbrekers zijn ook verkrijgbaar voor serieproductie.
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Vrije loop |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M8 |
Lengte ingebouwde status (l1) | 8 mm |
Buitendiameter (d1) | 9,7 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Spoed | 1,25 mm |
Diameter kerngat | 8,3 mm |
Min. kerngatdiepte | 16,63 mm |
Vereiste draaddiepte bij steunopening | 12,38 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!