Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

Draad schroefdraadinzetstuk FR A2 W.TEC-serie
HELICAL-DRAADINZET-A2-M12X12

Art.-nr. 462712 12

EAN 4046777805529

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

Art.-nr. 462712 12
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
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal

Perfecte combinatie van ruimteafstand en slijtvaste draadsterkte


  • In metalen materialen van lage sterkte

  • In kunststoffen


Optimale krachtoverbrenging


Flexibiliteit van de draadinzetten compenseert schroefdraad- en hoekfouten



Draadinzet zit stevig vast



Minimaal wrijvingskoppel van de schroefdraad en minimale torsiespanning



Verhoogde corrosiebestendigheid



Minimalisering van ruimte en gewicht


Lager aantal vereiste aansluitpunten en/of kleinere schroefafmetingen



Minimale kosten


Door de schroefdraad te versterken, waardoor de reparatiekosten effectief worden verlaagd

Bewijs van prestaties

De tolerantiepositie van de ISO-schroefdraad komt overeen met 6H na installatie.

De tolerantiepositie van de ISO-schroefdraad komt overeen met 6H na installatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Een bestendige schroefdraad in 4 stappen:



Stap 1:


Boor een kerngat of boor de beschadigde schroefdraad uit



Stap 2:


Maak een inwendige schroefdraad


  • Door te snijden met een draadtap


OF


  • Zonder te tappen met behulp van draadsnijden voor een nog betere inwendige draad


Stap 3:


Plaats de draadinzet


  • De spiraalvormige inzet kan zowel mechanisch als met de hand worden gemonteerd met het bijbehorende inschroefgereedschap.


Stap 4:


Breek de pen


  • Verwijder de volgpen door voorzichtig met een penbreker op het afbreekpunt te tikken, verwijder hem vervolgens. Automatische penbrekers zijn ook verkrijgbaar voor serieproductie.

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Vrije loop

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M12

Lengte ingebouwde status (l1)

12 mm

Buitendiameter (d1)

14,2 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Spoed

1,75 mm

Diameter kerngat

12,4 mm

Min. kerngatdiepte

19,88 mm

Vereiste draaddiepte bij steunopening

18,13 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Mechanisch indraaigereedschap

INDR.TL-HELICAL.INZ-MACH-1/4IN-M12X1,75

Tool for mechanically screwing in thread inserts