WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Aanmelding voor klanten
WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Spiraaltrapboren assortiment TiAlN

Spiraaltrapboor TiAlN assortiment
TRAPBOORCASSETTE HSS TIALN 4-12/20 6-30
ZEBRA

Art.-nr.: 069442301

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Spiraaltrapboren assortiment TiAlN

Art.-nr.: 069442301

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x 1

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

3 stuks: 1 van elke boordiameter 4-12, 4-20, 6-30 mm. Enorm veelzijdige en snelle spiraaltrapboor met een bijzonder lange standtijd.

Langere standtijd


Dankzij de extreem harde micro-oppervlakken en snijkanten en een hoge temperatuurbestendigheid tot 800 °C.



Hogere boorsnelheden


Dankzij een hogere toevoersnelheid en hogere snelheden.



Bij uitstek geschikt voor RVS



Nauwkeurig aanboren


Dankzij de zelfcentrerende boorpunt.



Tot 30% sneller


Vergeleken met de concurrentie dankzij de optimaal afgestemde snijkantgeometrie.



Twee keer zo lange standtijd


Vergeleken met de concurrentie door minder slijtage bij de boorpunt en belangrijkste snijkanten, zowel bij radiale als bij axiale achterslijping.



Boor slipt niet in de boorkop


Dankzij de drie-vlakkenschacht en 1/4-inch bithouder.



Precisiewerk


Dankzij met laser gegraveerde doorsneden in beide spiraalgroeven.



Herbewerking amper nodig


Dankzij de precieze, ronde boorgaten.

Opmerking

Zorg voor voldoende koeling/smering. Zorg voor een gelijkmatige invoer. Raadpleeg de toerentaltabel.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1  |  2

Bladercatalogus

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Toepassingsgebied

Voor het in één keer centreren, aanboren, boren en ontbramen van metalen platen, buizen en profielen. Geschikt voor RVS, standaardstaal, NF-metalen zoals aluminium, overige non-ferrometalen en kunststoffen.

Aantal stuks in assortiment of set

3 st.