Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D9-19MM) Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D9-19MM) Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D9-19MM) Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D9-19MM)
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/nKZrTn94aao

Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D9-19MM) - 1
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D9-19MM) - 2
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D9-19MM) - 3
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D9-19MM) - 4

Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut

Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut
BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D9-19MM)

Art.-nr. 0694459919

EAN 4062856812387

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut

Art.-nr. 0694459919
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
De multifunctionele trappenboor met AlCrN-coating en unieke SMART STEP-technologie voor uiterst nauwkeurig, flexibel gebruik in plaatmetaal en nu ook voor dikkere werkstukken van conventioneel staal met een sterkte tot 1300 N/mm², gietijzer, aluminium, messing, brons, Plexiglas, kunststof en hout.

Nauwkeurige ronde gaten



Geen gereedschapswisselingen en kortere bewerkingstijden


  • Maakt voorboren overbodig met kleinere spiraalboren, nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • Extra ontbramen niet nodig, omdat de volgende grotere diameter deze handeling uitvoert

  • Combineert talrijke boordiameters in één gereedschap

  • Zeer snel aanboren en sneller boren dankzij vier HPC snijkanten en SMART STEP-technologie


Flexibel, slim gebruik


  • Nu ook geschikt voor dikkere werkstukken met materiaaldikte tot 10 mm (in vergelijking met conventionele trappenboren, die beperkt zijn tot plaatstaal met een dikte tot 4 mm)

  • Speciaal ontworpen uitvoering die alle maten kerngaten combineert (diam. 3,3-10,2 mm) voor gatdiameters M4-M12 tot 1,5xD in één gereedschap

  • Voor gebruik in accu boor-/schroefmachines en hand-, statief- en kolomboormachines.

  • In tegenstelling tot magnetische kernboren, zijn er geen problemen bij het bereiken van moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. op T-balken) of als gevolg van een te lage kleefkracht


Uiterst comfortabel boren


  • Moeiteloos boren

  • Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk

  • Geen kromtrekken van plaatmateriaal

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Er wordt minder kracht uitgeoefend op het gereedschap tijdens het boren


AlCrN multilayer coating


  • Extreem hoge hittebestendigheid tot 1050 °C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV

  • Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)


3-vlaks schacht


Voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding
  • Zorg voor voldoende koeling/smering

  • Zorg voor een gelijkmatige voedingssnelheid

  • Raadpleeg de toerentaltabel

  • Niet aandrukken tijdens kernboren - de trappenboor wordt automatisch teruggetrokken in het plaatstaal

  • Let op de totale lengte van de trappenboor tijdens het boren

Min./max. boordiameter

9-19 mm

Schachtdiameter

12 mm

Schachtlengte

25 mm

Lengte

102 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Oppervlakte

AlCrN

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal, Hout, Hardhout

Sleutel
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Art.nr. Aantal trappen max. boordiepte Diameter van het boorgebied [mm]
0694459310 6 1,5xD 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459413 9 10 mm 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
0694459229 5 10 mm 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694459230 5 10 mm 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Voor dia. 22,0-30,0
Materiaalomschrijving Treksterkte n
Diam. 22,0-30,0
art.
1e boorstap verlaag voor alle verdere stappen tot
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 300 200
Ongelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 300 200
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 300 200
≤ 900 N/mm² 300 200
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 300 200
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 300 200
Gereedschapstaal ≤ 850 N/mm² 300 200
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 300 200
Gietijzer ≤ 350 HB 300 150
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 300 150
Aluminium ≤ 450 N/mm² 350 200
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 350 200
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 300 200
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 300 200
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 300 200
Thermohardende kunststoffen 300 200
Thermoplastische kunststoffen 300 200
Voor diam. 9,0-19,0 en diam. 21,0-29,0
Materiaalomschrijving Treksterkte n
Diam. 9,0-19,0
art.
Diam. 21,0-29,0
art.
1e boorstap verlaag voor alle verdere stappen tot 1e boorstap verlaag voor alle verdere stappen tot
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Ongelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
≤ 900 N/mm² 700 250 350 200
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Gereedschapstaal ≤ 850 N/mm² 700 250 350 200
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Gietijzer ≤ 350 HB 750 200 300 160
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 750 200 300 160
Aluminium ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 750 300 300 200
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Thermohardende kunststoffen 750 300 300 200
Thermoplastische kunststoffen 750 300 300 200
Voor diam. 4,5-12,5 en diam. 8,0-20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte n
Diam. 4,5-12,5
art.
Diam. 8,0-20,0
art.
1e boorstap verlaag voor alle verdere stappen tot 1e boorstap verlaag voor alle verdere stappen tot
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
≤ 900 N/mm² 1300 400 800 250
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 1300 400 800 250
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Gietijzer ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Aluminium ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² 1500 500 850 300
Messing, kortspanend ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Kunststoffen, thermohardend 1500 500 850 300
Kunststof, thermoplastisch 1500 500 850 300
Aanbevolen toerental
Voor diam. 3,3 - 10,2 en diam. 4,0 - 12,0
Materiaalomschrijving Treksterkte n
Diam. 3,3 - 10,2
Art.nr.
Diam. 4,0 - 12,0
Art.nr.
1e boorstap verlaag voor alle verdere stappen tot 1e boorstap verlaag voor alle verdere stappen tot
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤ 900 N/mm² 1500 600 1500 400
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 1500 600 1500 400
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Gietijzer ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Aluminium ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² 1900 900 1600 500
Messing, kortspanend ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Kunststoffen, thermohardend 1900 900 1600 500
Kunststof, thermoplastisch 1900 900 1600 500
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm