Spiraaltrapboor HSS Performance blank assortiment 3-delig
Trappenboor HSS Perform. blank 3 st. sysca
TRAPBOOR-SET-SMARTSTEP-(D4-30MM)
ZEBRA




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
4 maal langere levensduur
Vergeleken met vergelijkbare blanke trappenboren
Verbeterde centrering en tot 100 % sneller aanboren
Exclusieve Speed-slijping
Versnelt het gehele boorproces
Aanzienlijk lagere voedingskrachten
Geoptimaliseerde snijvorm
- Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk
- Geen vervorming van plaatmateriaal
- Verbeterde rondheid van het gat
- Aanzienlijk minder braamvorming op de randen
Tot 80 % minder kracht op het gereedschap tijdens het boren
Geoptimaliseerde snijgeometrie met soepelere overgangen tussen de afzonderlijke trappen
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Datasheets(X)
- Centreren, boren, kernboren en ontbramen van plaatstaal, leidingen en profielen in één stap, bij gebruik van zowel handmachines als stationaire machines.
- De nieuwste generatie Performance trappenboren zijn ideaal voor het bewerken van plaatstaal, panelen, profielen en leidingen van conventioneel ongelegeerd staal met een sterkte tot 900 N/mm2, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen met een dikte tot 4,0 mm. Gelegeerd staal met een sterkte tot 900 N/mm2 kan worden bewerkt tot een dikte van 2,0 mm.
- Zorg voor voldoende koeling/smering
- Zorg voor een gelijkmatige voedingssnelheid
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet duwen tijdens het uitboren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |

TRAPPENBOOR-HSS-PERFORMANCE-(D4-12MM)
ZEBRA
TRAPPENBOOR-HSS-PERFORMANCE-(D4-20MM)
ZEBRATRAPPENBOOR-HSS-PERFORMANCE-(D6-30MM)
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.