Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spiraalkabel 7-polig 24 V met kunststof stekker

SPIRAALKABEL-KLEIN-WADI-S-7PLG-24V-3,5M

Art.-nr. 051095606

EAN 4045727442289

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalkabel 7-polig 24 V met kunststof stekker

Art.-nr. 051095606

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Betere bescherming tegen verontreiniging en binnendringend water


door aangegoten kunststof stekker



Compleet met stekker



  • Draaddoorsnedes: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Voldoet aan ISO 1185 of ISO 3731

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Aansluiting van contactdozen van trekker op contactdozen van aanhanger of oplegger

Werklengte

3500 mm

Spoeldiameter

40 mm

Materiaal

Polyurethaan

Uitvoering

Type S

Materiaal stekker

Kunststof

Normering

ISO 1185, ISO 3731

Kabeltype

2 x 7-pins 24 V

Nominale spanning

24 V DC

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie