Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spiraalkabel 7-polig 12V

Spiraalkabel 7-polig 12 V
SPIRAALKABEL-KLEIN-7PLG-12V-3M

Art.-nr. 051095602

EAN 4045727442203

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalkabel 7-polig 12V

Art.-nr. 051095602
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
  • Compleet met stekker

  • Doorsnedes van de draden: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Voldoet aan ISO 1724 (ISO 1185)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Aansluiting van contactdozen van trekker op contactdozen van aanhanger of oplegger.

Werklengte

3000 mm

Spoeldiameter

40 mm

Materiaal

Polyurethaan

Normering

ISO 1185, ISO 1724

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie