Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spiraalkabel 4-aderig 12V/24V

Spiraalkabel 4-aderig 12 V-24 V
SPIRAALKABEL-KBL-KLEIN-4ADERIG-3,0M

Art.-nr. 051095611

EAN 4045727442296

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalkabel 4-aderig 12V/24V

Art.-nr. 051095611
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
  • Zonder stekker

  • 200 mm lengtes voor respectieve verwerking

  • Draaddoorsnede 4 x 1,0 mm2
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

3000 mm

Spoeldiameter

40 mm

Materiaal

Polyurethaan

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1

ADEREINDHULS VERTIND 1,5X 7 MM

x 5000 st
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
FLRYY ronde voertuigkabel met PVC-bekleding

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-3X1,5QMM

Voertuigaansluitkabel (ommantelde kabel) voor laagspanningstoepassingen in aanhangwagens, vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen
x 50 m
FLRYY ronde voertuigkabel met PVC-bekleding

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-4X1,5QMM

Voertuigaansluitkabel (ommantelde kabel) voor laagspanningstoepassingen in aanhangwagens, vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen
x 50 m
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Contactspray

CONTACTSPRAY 300 ML

Snel en betrouwbaar voor herstel van ontstekingsproblemen
Siliconenvet, spray

SILICONEN-SPROEIVET 500 ML

Glasachtig transparant, extreem smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet
Contactspray Oxidatieoplosmiddel

CONTACT-OL-OXIDATIE-OPLOSMID-200ML

Sproei-oxidatieoplosmiddel
Contactspray Oxidatiebescherming

CONTACT-OS-OXIDATIEBESCH-200ML

Sproei-oxidatiebescherming
Contactspray SW

CONTACTSPRAY-SW-SPROEIWAS-200ML

Speciaal sproeiwasmiddel
Beschermende contactcoating

CONTACTSPRAY-SL-BESCHERMLAK-200ML

Transparante sproeibeschermlak