Spiraalkabel 2-aderig 24 V
Spiraalkabel 2-aderig 24 V
ELSPRLCBL-SPIRALCBL-WO.PLG-2X35SMM-L4M
Art.-nr. 051095613
EAN 4056807793658
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Werklengte | 4 m |
Spoeldiameter | 40 mm |
Materiaal | Polyurethaancoating |
Materiaal stekker | 0 - Niet van toepassing |
Normering | ISO 6722 |
Kabeltype | 0 - Niet van toepassing |
Nominale spanning | 24 V |