Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130 graden
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D12,3MM
ZEBRA

Art.-nr. 0624001230
EAN 4038898703785

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Premium HSS metaalboor voor algemene en brede toepassingen in staal tot 850 N/mm² en in gietijzer.

20 % lagere invoerkracht in vergelijking met conventionele boren, alsmede snellere vooruitgang en een voorzichtige manier van werken


Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt



Nauwkeurig boren zonder centreren, zelfs op gebogen oppervlakken


Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt



Voor kernboorgaten


Zeer nauwkeurige puntverdunning voor nauwkeurige boorgaten



Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot het ophopen van spanen


Gevaporiseerd oppervlak

Opmerking

De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedStaal tot 850 N/mm² en in gietijzer.

Geschikt voor machinetype

Boormachine
Accuschroefmachine
Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal
Gietijzer

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter (Ø)

12,3 mm

Lengte (l1)

151 mm

Spaangroeflengte (l2)

101 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Oppervlakte

Stoomontlaten

Snijmateriaal

High Speed Steel

Punthoek

130 graden

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

1 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

850 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal
Ongelegeerd getemperd staal
Gietijzer
Rekbaar ijzer
Smeedbaar gietijzer
Magnesiumlegeringen
Koper, laaggelegeerd
Messing, kortspanend
Messing, langspanend
Kunststoffen, duroplastic
Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden
Voor diameter 1,0 - 2,5
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 1,0vanaf dia. 2,0vanaf dia. 2,5
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2225700379580,014350139790,040280131830,050
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2225700379580,014350139790,040280131830,050
Gelegeerd temperstaal≤ 1.200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Genitreerd staal≤ 1.200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Gereedschapsstaal≤ 1.200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
HSS-staal≤ 1.200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB28328913101860,018445650930,063356540740,080
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB2225700379580,018350139790,063280131830,080
Kunststoffen
Kunststoffen≤ 200 N/mm²2030636695490,016318347750,050254638200,063
Snijwaarden
Voor diameter 3,15 - 5,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 3,15vanaf dia. 4,0vanaf dia. 5,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2225222325260,063175119890,080280131830,080
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2225222325260,063175119890,080280131830,080
Gelegeerd temperstaal≤ 1.200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Genitreerd staal≤ 1.200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Gereedschapsstaal≤ 1.200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
HSS-staal≤ 1.200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB2832282932340,100222825460,125356540740,080
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB2225222325260,100175119890,125280131830,080
Kunststoffen
Kunststoffen≤ 200 N/mm²2030202130320,080159223870,100254638200,100
Snijwaarden
Voor diameter 6,3 - 10,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 6,3vanaf dia. 8,0vanaf dia. 10,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2225111212630,1008759950,1257007960,160
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2225111212630,1008759950,1257007960,160
Gelegeerd temperstaal≤ 1.200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Genitreerd staal≤ 1.200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Gereedschapsstaal≤ 1.200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
HSS-staal≤ 1.200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB2832141516170,160111412730,20089110190,250
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB2225111212630,1608759950,2007007960,250
Kunststoffen
Kunststoffen≤ 200 N/mm²2030101115160,12579611940,1606379550,200
Snijwaarden
Voor dia. 12,5-20,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 12,5vanaf dia. 16,0vanaf dia. 20,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²22255606370,1604384970,2003503980,250
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²22255606370,1604384970,2003503980,250
Gelegeerd temperstaal≤ 1.200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Genitreerd staal≤ 1.200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Gereedschapsstaal≤ 1.200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
HSS-staal≤ 1.200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB28327138150,2505576370,3154465090,400
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB22255606370,2504384970,3153503980,400
Kunststoffen
Kunststoffen≤ 200 N/mm²20305097640,2003985970,2503184770,315
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

MASTER M-CUBE
Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH

MASTER M-CUBE
Compacte, krachtige en borstelloze accuboor-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden
x 1 st
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen